FINDER SPA - FIN551382300000 RELE INDUSTRIALE C.S. 3 CONTATTI 10A - 551382300000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento circuito stampato
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V
Corrente nominale - 10 A
Apparecchio completo con base - no
Confezione
10 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
9 Kg CO₂-eq
EAN
8012823021799
Codice prodotto
FIN551382300000
Cod. produttore
551382300000
Produttore
FIN
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento circuito stampato
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
230...230 V
Corrente nominale:
10 A
Apparecchio completo con base:
no
Numero contatti di commutazione:
3
Con indicatore a LED:
no
Con contatti forzati:
no
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Con morsetti amovibili:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
230...230 V
Azionamento, polarità:
Non polarizzato
Materiale del rivestimento di contatto:
Non trattato
Larghezza:
20.7 mm
Materiale del contatto:
Altre leghe di rame
Altezza:
35.8 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Profondità:
27.7 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Materiale dell'inserto del contatto:
Duroplast
Un prodotto FINDER SPA
Scopri la serie FINDER SPA