pagina iniziale

FINDER SPA - FIN501691105510 RELE DI SICUREZZA 6 CONTATTI - 501691105510

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN501691105510 RELE DI SICUREZZA 6 CONTATTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Analisi degli ingressi - Altro

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento circuito stampato

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate - 6

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

87 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012823416144

Codice prodotto

FIN501691105510

Cod. produttore

501691105510

Produttore

FIN

Tipologia:

Altro

Analisi degli ingressi:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento circuito stampato

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:

6

Tensione di alimentazione DC:

110...110 V

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:

sì

Montaggio su guida portante possibile:

no

Con morsetti amovibili:

no

Con omologazione secondo UL:

sì

Larghezza:

16.5 mm

Altezza:

16.5 mm

Profondità:

55 mm

Relè per circuito stampato con contatti guidati 8A N°contatti: 5NO+1NC Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi+Au Tipologia: altri con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: collegamento circuito stampato montaggio su guida portante possibile: no Alimentazione: DC Volt DC: 110 V. con omologazione secondo UL: sì adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza: sì analisi degli ingressi: altri Categoria di protezione: RT II numero di uscite di contatto sicure e non ritardate: 6 Con l'approvazione per TÜV: sì

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA