FINDER SPA - FIN501690125420 RELE DI SICUREZZA 6 CONTATTI - 501690125420

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Analisi degli ingressi - Altro
Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento circuito stampato
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate - 6
Confezione
10 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
87 Kg CO₂-eq
EAN
8012823416052
Codice prodotto
FIN501690125420
Cod. produttore
501690125420
Produttore
FIN
Tipologia:
Altro
Analisi degli ingressi:
Altro
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento circuito stampato
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:
6
Tensione di alimentazione DC:
12...12 V
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:
sì
Montaggio su guida portante possibile:
no
Con morsetti amovibili:
no
Con omologazione secondo UL:
sì
Larghezza:
16.5 mm
Altezza:
16.5 mm
Profondità:
55 mm
Un prodotto FINDER SPA
Scopri la serie FINDER SPA


