FINDER SPA - FIN501490244310 RELE DI SICUREZZA 4 CONTATTI - 501490244310

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Analisi degli ingressi - Altro
Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento circuito stampato
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate - 4
Confezione
10 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
87 Kg CO₂-eq
EAN
8012823416021
Codice prodotto
FIN501490244310
Cod. produttore
501490244310
Produttore
FIN
Tipologia:
Altro
Analisi degli ingressi:
Altro
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento circuito stampato
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:
4
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:
sì
Montaggio su guida portante possibile:
no
Con morsetti amovibili:
no
Con omologazione secondo UL:
sì
Larghezza:
13 mm
Altezza:
16.5 mm
Profondità:
40 mm
Un prodotto FINDER SPA
Scopri la serie FINDER SPA


