pagina iniziale

FINDER SPA - FIN501290245000 RELE DI SICUREZZA 2 CONTATTI - 501290245000

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN501290245000 RELE DI SICUREZZA 2 CONTATTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Analisi degli ingressi - Bicanale

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento circuito stampato

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate - 2

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

87 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012823331287

Codice prodotto

FIN501290245000

Cod. produttore

501290245000

Produttore

FIN

Tipologia:

Altro

Analisi degli ingressi:

Bicanale

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento circuito stampato

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:

2

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:

sì

Montaggio su guida portante possibile:

no

Con morsetti amovibili:

no

Con omologazione secondo UL:

sì

Larghezza:

12.4 mm

Altezza:

29 mm

Profondità:

25 mm

Relè per circuito stampato con contatti guidati N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi+Au Tipologia: altri con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: collegamento circuito stampato montaggio su guida portante possibile: no Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. con omologazione secondo UL: sì adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza: sì analisi degli ingressi: bicanale Categoria di protezione: RT II numero di uscite di contatto sicure e non ritardate: 2 Con l'approvazione per TÜV: sì

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA