pagina iniziale

FINDER SPA - FIN4C5290240050SPA INTERFACCIA MODULARE A RELE 2 CONTATTI - 4C5290240050SPA

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN4C5290240050SPA INTERFACCIA MODULARE A RELE 2 CONTATTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Apparecchio completo con base -

  • Numero contatti di commutazione - 2

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012823308456

Codice prodotto

FIN4C5290240050SPA

Cod. produttore

4C5290240050SPA

Produttore

FIN

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Apparecchio completo con base:

Numero contatti di commutazione:

2

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Azionamento, polarità:

Non polarizzato

Larghezza:

15.8 mm

Altezza:

62.73 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

95.6 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Relè commutatore tipo/modello FIN4C5290240050SPA - Relè commutatore

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA