pagina iniziale

FINDER SPA - FIN466191105000T MINI RELE INDUSTRIALE 1 CONTATTO - 466191105000T

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN466191105000T MINI RELE INDUSTRIALE 1 CONTATTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...110 V

  • Apparecchio completo con base - no

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012823392943

Codice prodotto

FIN466191105000T

Cod. produttore

466191105000T

Produttore

FIN

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale:

16 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

110...110 V

Apparecchio completo con base:

no

Numero contatti di commutazione:

1

Con indicatore a LED:

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Azionamento, polarità:

Non polarizzato

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Larghezza:

12.4 mm

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Altezza:

32.8 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

29 mm

Materiale dell'inserto del contatto:

Materiale termoplastico

Mini relè. (A): 16 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi+Au Collegamento elettrico: raccordo a innesto Faston 187 Alimentazione: DC Volt DC: 110 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT II. con indicatore a LED: sì Accessori: Adattatore per fissaggio;zoccolo S.97.