pagina iniziale

FINDER SPA - FIN466190244040 MINI RELE INDUSTRIALE 1 CONTATTO - 466190244040

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012823305929

Codice prodotto

FIN466190244040

Cod. produttore

466190244040

Produttore

FIN

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Corrente nominale:

16 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Apparecchio completo con base:

no

Numero contatti di commutazione:

1

Con indicatore a LED:

no

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Azionamento, polarità:

Non polarizzato

Larghezza:

12.4 mm

Altezza:

32.8 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

29 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Mini relè. (A): 16 N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgSnO2 Collegamento elettrico: raccordo a innesto Faston 187 Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT II. Optional: Pulsante di prova+indicatore meccanico. Accessori: Adattatore per fissaggio;zoccolo S.97.

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA