pagina iniziale

FINDER SPA - FIN466180480054 MINI RELE INDUSTRIALE 1 CONTATTO - 466180480054

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 48...48 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Apparecchio completo con base - no

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012823302614

Codice prodotto

FIN466180480054

Cod. produttore

466180480054

Produttore

FIN

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

48...48 V

Corrente nominale:

16 A

Apparecchio completo con base:

no

Numero contatti di commutazione:

1

Con indicatore a LED:

sì

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

48...48 V

Azionamento, polarità:

Non polarizzato

Materiale del rivestimento di contatto:

Non trattato

Larghezza:

12.4 mm

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Altezza:

32.8 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

29 mm

Materiale dell'inserto del contatto:

Materiale termoplastico

Mini relè. (A): 16 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Faston 187 Alimentazione: AC Volt AC: 48 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT II. con indicatore a LED: sì Optional: Pulsante di prova+LED+indicatore meccanico. Accessori: Adattatore per fissaggio;zoccolo S.97.

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA