FINDER SPA - FIN436190122300 MINI RELE PER C.S. 1 CONTATTO - 436190122300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento circuito stampato
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 16 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...12 V
Apparecchio completo con base - no
Confezione
20 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
9 Kg CO₂-eq
EAN
8012823281018
Codice prodotto
FIN436190122300
Cod. produttore
436190122300
Produttore
FIN
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento circuito stampato
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
16 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
12...12 V
Apparecchio completo con base:
no
Numero contatti di commutazione:
0
Con indicatore a LED:
no
Con contatti forzati:
no
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Azionamento, polarità:
Non polarizzato
Materiale del rivestimento di contatto:
Non trattato
Larghezza:
10.2 mm
Materiale del contatto:
Altre leghe di rame
Altezza:
15.4 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Profondità:
28.6 mm
Materiale dell'inserto del contatto:
Materiale termoplastico
Un prodotto FINDER SPA
Scopri la serie FINDER SPA


