pagina iniziale

FINDER SPA - FIN434170095001 MINI RELE PER C.S. 1 CONTATTO - 434170095001

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN434170095001 MINI RELE PER C.S. 1 CONTATTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento circuito stampato

  • Apparecchio completo con base - no

  • Con indicatore a LED - no

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 9...9 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8012823122014

Codice prodotto

FIN434170095001

Cod. produttore

434170095001

Produttore

FIN

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento circuito stampato

Apparecchio completo con base:

no

Con indicatore a LED:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

9...9 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Azionamento, polarità:

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

1

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Con contatti forzati:

no

Materiale dell'inserto del contatto:

Materiale termoplastico

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Corrente nominale:

10 A

Larghezza:

10.2 mm

Altezza:

15.4 mm

Profondità:

30.2 mm

Mini relè. (A): 10 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi+Au Collegamento elettrico: collegamento circuito stampato Alimentazione: DC Volt DC: 9 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: no materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 1 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Categoria di protezione: RT III. Accessori: Zoccolo S.95.

FINDER SPA

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA