FINDER SPA - FIN434170055000 MINI RELE PER C.S. 1 CONTATTO - 434170055000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento circuito stampato
Apparecchio completo con base - no
Con indicatore a LED - no
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 5...5 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Confezione
20 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12 kg CO₂eq
EAN
8012823299341
Codice prodotto
FIN434170055000
Cod. produttore
434170055000
Produttore
FIN
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento circuito stampato
Apparecchio completo con base:
no
Con indicatore a LED:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
5...5 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Azionamento, polarità:
Non polarizzato
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
1
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Con contatti forzati:
no
Materiale dell'inserto del contatto:
Materiale termoplastico
Materiale del contatto:
Altre leghe di rame
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Corrente nominale:
10 A
Larghezza:
10.2 mm
Altezza:
15.4 mm
Profondità:
30.2 mm


