pagina iniziale

FINDER SPA - FIN416190600011 MINI RELE PER C.S. 1 CONTATTO - 416190600011

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN416190600011 MINI RELE PER C.S. 1 CONTATTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento circuito stampato

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 60...60 V

  • Apparecchio completo con base - no

Confezione

  • 20 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012823219424

Codice prodotto

FIN416190600011

Cod. produttore

416190600011

Produttore

FIN

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento circuito stampato

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale:

16 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

60...60 V

Apparecchio completo con base:

no

Numero contatti di commutazione:

0

Con indicatore a LED:

no

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Azionamento, polarità:

Non polarizzato

Materiale del rivestimento di contatto:

Non trattato

Larghezza:

12.6 mm

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Altezza:

15.7 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Profondità:

29 mm

Materiale dell'inserto del contatto:

Materiale termoplastico

Mini relè per circuito stampato (A): 16 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: collegamento circuito stampato Alimentazione: DC Volt DC: 60 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: no materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 2 numero di contatti di chiusura: 2 numero di contatti invertitori: 0 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Categoria di protezione: RT III. Accessori: Zoccolo S.93 e S.95.

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA