FINDER SPA - FIN416190244311 MINI RELE PER C.S. 1 CONTATTO - 416190244311

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento circuito stampato
Apparecchio completo con base - no
Con indicatore a LED - no
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Confezione
20 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12 kg CO₂eq
EAN
8012823219295
Codice prodotto
FIN416190244311
Cod. produttore
416190244311
Produttore
FIN
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento circuito stampato
Apparecchio completo con base:
no
Con indicatore a LED:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Azionamento, polarità:
Non polarizzato
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Numero contatti di commutazione:
0
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Con contatti forzati:
no
Materiale dell'inserto del contatto:
Materiale termoplastico
Materiale del contatto:
Altre leghe di rame
Materiale del rivestimento di contatto:
Non trattato
Corrente nominale:
16 A
Larghezza:
12.6 mm
Altezza:
15.7 mm
Profondità:
29 mm

Un prodotto FINDER SPA
Scopri la serie FINDER SPA


