FINDER SPA - FIN416190244010 MINI RELE PER C.S. 1 CONTATTO - 416190244010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento circuito stampato
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 16 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Apparecchio completo con base - no
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
8012823219332
Codice prodotto
FIN416190244010
Cod. produttore
416190244010
Produttore
FIN
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento circuito stampato
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
16 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Apparecchio completo con base:
no
Numero contatti di commutazione:
0
Con indicatore a LED:
no
Con contatti forzati:
no
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Azionamento, polarità:
Non polarizzato
Materiale del rivestimento di contatto:
Non trattato
Larghezza:
12.6 mm
Materiale del contatto:
Altre leghe di rame
Altezza:
15.7 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Profondità:
29 mm
Materiale dell'inserto del contatto:
Materiale termoplastico
Un prodotto FINDER SPA
Scopri la serie FINDER SPA


