pagina iniziale

FINDER SPA - FIN415260124016 MINI RELE PER C.S. BISTABILE - 415260124016

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN415260124016 MINI RELE PER C.S. BISTABILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento circuito stampato

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale - 8 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...12 V

  • Apparecchio completo con base - no

Confezione

  • 20 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012823391687

Codice prodotto

FIN415260124016

Cod. produttore

415260124016

Produttore

FIN

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento circuito stampato

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale:

8 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...12 V

Apparecchio completo con base:

no

Numero contatti di commutazione:

0

Con indicatore a LED:

no

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Bistabile

Azionamento, polarità:

Polarizzato

Materiale del rivestimento di contatto:

Non trattato

Larghezza:

12.6 mm

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Altezza:

15.7 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Profondità:

29 mm

Materiale dell'inserto del contatto:

Materiale termoplastico

Mini relè per circuito stampato (A): 8 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgSnO2 Collegamento elettrico: collegamento circuito stampato Alimentazione: DC Volt DC: 12 V. polarizzato bistabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: no materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 2 numero di contatti di chiusura: 2 numero dicontatti invertitori: 0 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Categoria di protezione: RT II. Accessori: Zoccolo S.93 e S.95.

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA