FINDER SPA - FIN413190605310 MINI RELE PER C.S. 1 CONTATTO - 413190605310

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento circuito stampato
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 12 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 60...60 V
Apparecchio completo con base - no
Confezione
20 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
8012823218281
Codice prodotto
FIN413190605310
Cod. produttore
413190605310
Produttore
FIN
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento circuito stampato
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
12 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
60...60 V
Apparecchio completo con base:
no
Numero contatti di commutazione:
0
Con indicatore a LED:
no
Con contatti forzati:
no
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Azionamento, polarità:
Non polarizzato
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Larghezza:
12.6 mm
Materiale del contatto:
Altre leghe di rame
Altezza:
15.7 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Profondità:
29 mm
Materiale dell'inserto del contatto:
Materiale termoplastico
Un prodotto FINDER SPA
Scopri la serie FINDER SPA


