pagina iniziale

FINDER SPA - FIN406170124320 MINI RELE PER C.S. 1 CONTATTO - 406170124320

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN406170124320 MINI RELE PER C.S. 1 CONTATTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8012823403342

Codice prodotto

FIN406170124320

Cod. produttore

406170124320

Produttore

FIN

Mini relè. (A): 16 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgSnO2 Collegamento elettrico: collegamento circuito stampato Alimentazione: DC Volt DC: 12 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: no materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 1 numero di contatti invertitori: 0 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Categoria di protezione: RT II. Accessori: Zoccolo S.95.