FINDER SPA - FIN405290360300 MINI RELE PER C.S. 2 CONTATTI - 405290360300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto
Apparecchio completo con base - no
Con indicatore a LED - no
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 36...36 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12 kg CO₂eq
EAN
8012823014654
Codice prodotto
FIN405290360300
Cod. produttore
405290360300
Produttore
FIN
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Apparecchio completo con base:
no
Con indicatore a LED:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
36...36 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Azionamento, polarità:
Non polarizzato
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Numero contatti di commutazione:
0
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Con contatti forzati:
no
Materiale dell'inserto del contatto:
Materiale termoplastico
Materiale del contatto:
Altre leghe di rame
Materiale del rivestimento di contatto:
Non trattato
Corrente nominale:
8 A
Larghezza:
12.4 mm
Altezza:
25 mm
Profondità:
29 mm

Un prodotto FINDER SPA
Scopri la serie FINDER SPA


