pagina iniziale

FINDER SPA - FIN405161100000 MINI RELE PER C.S. 1 CONTATTO - 405161100000

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...110 V

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...110 V

Confezione

  • 50 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012823239460

Codice prodotto

FIN405161100000

Cod. produttore

405161100000

Produttore

FIN

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...110 V

Corrente nominale:

10 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

110...110 V

Numero contatti di commutazione:

1

Con indicatore a LED:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Bistabile

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...110 V

Azionamento, polarità:

Polarizzato

Materiale del rivestimento di contatto:

Non trattato

Larghezza:

12.4 mm

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Altezza:

25 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

29 mm

Materiale dell'inserto del contatto:

Materiale termoplastico

Mini relè. (A): 10 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: AC/DC Volt AC: 110 V. Volt AC: 110 V. Volt DC: 110 V. polarizzato bistabile tipo dicontatto di commutazione: contatto singolo con indicatore a LED: no materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 1 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Categoria di protezione: RT II. Accessori: Zoccolo S.95.

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA