FINDER SPA - FIN403191100300 MINI RELE PER C.S. 1 CONTATTO - 403191100300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto
Apparecchio completo con base - no
Con indicatore a LED - no
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
8012823010021
Codice prodotto
FIN403191100300
Cod. produttore
403191100300
Produttore
FIN
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Apparecchio completo con base:
no
Con indicatore a LED:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Azionamento, polarità:
Non polarizzato
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Con contatti forzati:
no
Materiale dell'inserto del contatto:
Materiale termoplastico
Materiale del contatto:
Altre leghe di rame
Materiale del rivestimento di contatto:
Non trattato
Corrente nominale:
12 A
Larghezza:
12.4 mm
Altezza:
25 mm
Profondità:
29 mm

Un prodotto FINDER SPA
Scopri la serie FINDER SPA


