pagina iniziale

FINDER SPA - FIN403190180001 MINI RELE PER C.S. 1 CONTATTO - 403190180001

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale - 12 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 18...18 V

  • Apparecchio completo con base - no

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012823008790

Codice prodotto

FIN403190180001

Cod. produttore

403190180001

Produttore

FIN

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale:

12 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

18...18 V

Apparecchio completo con base:

no

Numero contatti di commutazione:

1

Con indicatore a LED:

no

Con contatti forzati:

no

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Azionamento, polarità:

Non polarizzato

Materiale del rivestimento di contatto:

Non trattato

Larghezza:

12.4 mm

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Altezza:

25 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

29 mm

Materiale dell'inserto del contatto:

Materiale termoplastico

Mini relè. (A): 12 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 18 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: no materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 1 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Categoria di protezione: RT III. Accessori: Zoccolo S.95.

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA