pagina iniziale

FINDER SPA - FIN403160600000 MINI RELE PER C.S. 1 CONTATTO - 403160600000

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Apparecchio completo con base - no

  • Con indicatore a LED - no

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Azionamento, polarità - Polarizzato

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8012823238760

Codice prodotto

FIN403160600000

Cod. produttore

403160600000

Produttore

FIN

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Apparecchio completo con base:

no

Con indicatore a LED:

no

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Azionamento, polarità:

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Bistabile

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

1

Con contatti forzati:

no

Materiale dell'inserto del contatto:

Materiale termoplastico

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Materiale del rivestimento di contatto:

Non trattato

Corrente nominale:

10 A

Larghezza:

12.4 mm

Altezza:

25 mm

Profondità:

29 mm

Mini relè. (A): 10 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: AC/DC polarizzato bistabile con contatti forzati: no apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: no materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 1 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Categoria di protezione: RT II Accessori: Zoccolo S.95.

FINDER SPA

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA