pagina iniziale

FINDER SPA - FIN398000249024 MASTERTIMER INTERFACCIA SSR 1NO MORS.BUS - 398000249024

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN398000249024 MASTERTIMER INTERFACCIA SSR 1NO MORS.BUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Intervallo di tempo - 0.1...21600 s

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

30 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012823357096

Codice prodotto

FIN398000249024

Cod. produttore

398000249024

Produttore

FIN

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Intervallo di tempo:

0.1...21600 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Funzione ritardata all'eccitazione:

sì

Funzione ritardata alla diseccitazione:

sì

Funzione stella/triangolo:

no

Funzione formazione d'impulsi:

sì

Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso:

no

Funzione passante con ritardo all'eccitazione:

sì

Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso:

sì

Telecomando possibile:

no

Funzione passante con ritardo alla diseccitazione:

sì

Corrente nominale:

6 A

Innestabile su contattore:

no

Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile:

no

Con uscita semiconduttore:

sì

Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile:

no

Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore:

0

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Adatto per montaggio su guida a cappello:

sì

Larghezza:

6.2 mm

Adatto solo per telecomando:

no

Profondità:

90.7 mm

Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura:

0

Altezza:

94.3 mm

Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura:

0

Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore:

0

Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura:

0

Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura:

1

Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate:

no

Apparecchio completo con base:

sì

Montaggio frontale:

no

Relè temporizzato tipo/modello FIN398000249024 - Relè temporizzato

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA