FINDER SPA - FIN396191250060T MASTERPLUS - INTER. EMR PUSH-IN - 396191250060T
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Corrente nominale - 6 A
Apparecchio completo con base - sì
Numero contatti di commutazione - 1
Con indicatore a LED - sì
Confezione
10 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
9 Kg CO₂-eq
EAN
8012823427133
Codice prodotto
FIN396191250060T
Cod. produttore
396191250060T
Produttore
FIN
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Corrente nominale:
6 A
Apparecchio completo con base:
sì
Numero contatti di commutazione:
1
Con indicatore a LED:
sì
Con contatti forzati:
no
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Con morsetti amovibili:
no
Materiale del rivestimento di contatto:
Non trattato
Larghezza:
6.2 mm
Materiale del contatto:
Altre leghe di rame
Altezza:
94.3 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Profondità:
87.2 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Materiale dell'inserto del contatto:
Materiale termoplastico


