pagina iniziale

FINDER SPA - FIN393070248240 MASTERPLUS INTERFACCIA SSR 1NO MORS.BUSS - 393070248240

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN393070248240 MASTERPLUS INTERFACCIA SSR 1NO MORS.BUSS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 2 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Adatto per installazione in serie -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012823360195

Codice prodotto

FIN393070248240

Cod. produttore

393070248240

Produttore

FIN

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:

2 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Numero di fasi:

1

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Adatto per installazione in serie:

Commutazione a punto neutro:

no

Interfaccia modulare a relè N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: sì Volt DC: 24 V. tensione d'esercizio: da 12 a 275 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 2 A. Alimentazione: DC commutazione a punto neutro: no Accessori: Pettine 16 poli;separatore plastico;adattatore PLC;modulo porta fusibile

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA