pagina iniziale

FINDER SPA - FIN393002408240 MASTERPLUS INTERFACCIA SSR 1NO MORS.BUSS - 393002408240

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN393002408240 MASTERPLUS INTERFACCIA SSR 1NO MORS.BUSS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 2 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 240...240 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 240...240 V

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012823398914

Codice prodotto

FIN393002408240

Cod. produttore

393002408240

Produttore

FIN

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:

2 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

240...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

240...240 V

Numero di fasi:

1

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

240...240 V

Adatto per installazione in serie:

Commutazione a punto neutro:

no

Interfaccia modulare a relè N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: sì Volt AC: 240 V. Volt DC: 240 V. tensione d'esercizio: da 12 a 275 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 2 A. Alimentazione: AC/DC commutazione a punto neutro: no Accessori: Pettine 16 poli;separatore plastico;adattatore PLC;modulo porta fusibile

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA