pagina iniziale

FINDER SPA - FIN391070069024 MASTERBASIC INTERFACCIA SSR 1NO MORS.BUS - 391070069024

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN391070069024 MASTERBASIC INTERFACCIA SSR 1NO MORS.BUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per installazione in serie -

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 6...6 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Numero di fasi - 1

  • Commutazione a punto neutro - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012823353692

Codice prodotto

FIN391070069024

Cod. produttore

391070069024

Produttore

FIN

Adatto per installazione in serie:

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

6...6 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Numero di fasi:

1

Commutazione a punto neutro:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:

6 A

Interfaccia modulare a relè N°contatti: 1 NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: si Volt DC: 6 V. tensione d'esercizio: da 1.5 a 33 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 6 A. Alimentazione: DC commutazione a punto neutro: no Accessori: Pettine 16 poli;separatore plastico;adattatore PLC

FINDER SPA

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA