FINDER SPA - FIN390101250060 INTERFACCIA MODULARE EMR 1NO MORS.PUSH-I - 390101250060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 125...125 V
Corrente nominale - 6 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 125...125 V
Confezione
10 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
9 Kg CO₂-eq
EAN
8012823390024
Codice prodotto
FIN390101250060
Cod. produttore
390101250060
Produttore
FIN
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
125...125 V
Corrente nominale:
6 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
125...125 V
Apparecchio completo con base:
sì
Numero contatti di commutazione:
1
Con indicatore a LED:
sì
Con contatti forzati:
no
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Con morsetti amovibili:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
125...125 V
Azionamento, polarità:
Non polarizzato
Materiale del rivestimento di contatto:
Non trattato
Larghezza:
6.2 mm
Materiale del contatto:
Altre leghe di rame
Altezza:
87 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Profondità:
87.2 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Materiale dell'inserto del contatto:
Materiale termoplastico
Un prodotto FINDER SPA
Scopri la serie FINDER SPA