pagina iniziale

FINDER SPA - FIN390070248240 INTERFACCIA MODULARE SSR 1NO MORS.PUSH-I - 390070248240

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN390070248240 INTERFACCIA MODULARE SSR 1NO MORS.PUSH-I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 2 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 19.200001...26.4 V

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Adatto per installazione in serie -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012823399324

Codice prodotto

FIN390070248240

Cod. produttore

390070248240

Produttore

FIN

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:

2 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

19.200001...26.4 V

Numero di fasi:

1

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Adatto per installazione in serie:

Commutazione a punto neutro:

no

Interfaccia modulare a relè N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: sì Volt DC: da 19.200001 a 26.4 V. tensione d'esercizio: da 12 a 275 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 2 A. Alimentazione: DC commutazione a punto neutro: no Accessori: Pettine 16 poli;separatore plastico;adattatore PLC