pagina iniziale

FINDER SPA - FIN389132408240 INTERFACCIA MODULARE SSR 1NO MORS.MOLLA - 389132408240

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN389132408240 INTERFACCIA MODULARE SSR 1NO MORS.MOLLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 2 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 240...240 V

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 240...240 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012823290768

Codice prodotto

FIN389132408240

Cod. produttore

389132408240

Produttore

FIN

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:

2 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

240...240 V

Numero di fasi:

1

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

240...240 V

Adatto per installazione in serie:

sì

Commutazione a punto neutro:

no

Interfaccia modulare a relè N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: sì Volt AC: 240 V. tensione d'esercizio: da 12 a 275 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 2 A. Alimentazione: AC commutazione a punto neutro: no Accessori: Pettine 20 poli

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA