FINDER SPA - FIN385282300060SPB INTERFACCIA MODULARE EMR 2CO MORS.BUSSOL - 385282300060SPB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Apparecchio completo con base - sì
Con morsetti amovibili - no
Con indicatore a LED - sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...240 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12 kg CO₂eq
EAN
8012823370378
Codice prodotto
FIN385282300060SPB
Cod. produttore
385282300060SPB
Produttore
FIN
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Apparecchio completo con base:
sì
Con morsetti amovibili:
no
Con indicatore a LED:
sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
230...240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
230...240 V
Azionamento, polarità:
Non polarizzato
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
2
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Con contatti forzati:
no
Materiale dell'inserto del contatto:
Materiale termoplastico
Materiale del contatto:
Altre leghe di rame
Materiale del rivestimento di contatto:
Non trattato
Corrente nominale:
8 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
14 mm
Altezza:
88.4 mm
Profondità:
73.6 mm