pagina iniziale

FINDER SPA - FIN384100248240 INTERFACCIA MODULARE SSR 1NO MORS.MOLLA - 384100248240

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN384100248240 INTERFACCIA MODULARE SSR 1NO MORS.MOLLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 3 A

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Adatto per installazione in serie - sì

  • Commutazione a punto neutro - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012823353326

Codice prodotto

FIN384100248240

Cod. produttore

384100248240

Produttore

FIN

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:

3 A

Numero di fasi:

1

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Adatto per installazione in serie:

sì

Commutazione a punto neutro:

no

Interfaccia modulare a relè N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: sì tensione d'esercizio: da 12 a 275 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 3 A. Alimentazione: AC/DC commutazione a punto neutro: no Accessori: Pettine 8 poli

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA