pagina iniziale

FINDER SPA - FIN381101250060 INTERFACCIA MODULARE EMR 1CO 16A MORS.MO - 381101250060

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN381101250060 INTERFACCIA MODULARE EMR 1CO 16A MORS.MO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 125...125 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 125...125 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012823337951

Codice prodotto

FIN381101250060

Cod. produttore

381101250060

Produttore

FIN

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

125...125 V

Corrente nominale:

16 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

125...125 V

Apparecchio completo con base:

Numero contatti di commutazione:

1

Con indicatore a LED:

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

125...125 V

Azionamento, polarità:

Non polarizzato

Materiale del rivestimento di contatto:

Non trattato

Larghezza:

14 mm

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Altezza:

93 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

73.6 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale dell'inserto del contatto:

Materiale termoplastico

Interfaccia modulare a relè. (A): 16 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a molla Alimentazione: AC/DC Volt AC: 125 V. Volt AC: 125 V. Volt DC: 125 V. non polarizzatomonostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: sì con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 1 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Accessori: Pettine 8 poli;separatore plastico.

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA