FINDER SPA - FIN361190064011 MINI RELE PER C.S. 1CONTATTO 10A - 361190064011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento circuito stampato
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 10 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 6...6 V
Apparecchio completo con base - no
Confezione
25 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
9 Kg CO₂-eq
EAN
8012823372051
Codice prodotto
FIN361190064011
Cod. produttore
361190064011
Produttore
FIN
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento circuito stampato
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
10 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
6...6 V
Apparecchio completo con base:
no
Numero contatti di commutazione:
1
Con indicatore a LED:
no
Con contatti forzati:
no
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Azionamento, polarità:
Non polarizzato
Materiale del rivestimento di contatto:
Non trattato
Larghezza:
15.2 mm
Materiale del contatto:
Altre leghe di rame
Altezza:
15.5 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Profondità:
19 mm
Materiale dell'inserto del contatto:
Materiale termoplastico
Un prodotto FINDER SPA
Scopri la serie FINDER SPA


