pagina iniziale

FINDER SPA - FIN345170485010 MINI RELE PER C.S. EMR 1CONTATTO 6A - 345170485010

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN345170485010 MINI RELE PER C.S. EMR 1CONTATTO 6A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento circuito stampato

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale - 6 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 48...48 V

  • Apparecchio completo con base - no

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012823217284

Codice prodotto

FIN345170485010

Cod. produttore

345170485010

Produttore

FIN

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento circuito stampato

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale:

6 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

48...48 V

Apparecchio completo con base:

no

Numero contatti di commutazione:

1

Con indicatore a LED:

no

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Azionamento, polarità:

Non polarizzato

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Larghezza:

5 mm

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Altezza:

15 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

28 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale dell'inserto del contatto:

Materiale termoplastico

Relè elettromeccanico. (A): 6 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi + Au Collegamento elettrico: collegamento circuito stampato Alimentazione: DC Volt DC: 48 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: no materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero dicontatti invertitori: 1 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Categoria di protezione: RT II Accessori: Zoccolo S.93

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA