pagina iniziale

FINDER SPA - FIN272182304000 RELE AD IMPULSI INCASSO ECCIT COM XNO 1 - 272182304000

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN272182304000 RELE AD IMPULSI INCASSO ECCIT COM XNO 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012823461113

Codice prodotto

FIN272182304000

Cod. produttore

272182304000

Produttore

FIN

Relè ad impulsi 10A N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgNi Montaggio: incassato funzione: meccanico Corrente Nominale: 10 A. tipo di tensione di alimentazione: AC tensione di alimentazione: da 184 a 253 V. carico max. lampada a incandescenza: 1800 W. Grado di protezione: IP20