FINDER SPA - FIN270181104000 RELE AD IMPULSI INCASSO ECCIT COM XNO 1 - 270181104000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8012823460826
Codice prodotto
FIN270181104000
Cod. produttore
270181104000
Produttore
FIN
Relè ad impulsi 10A N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgNi Montaggio: incassato funzione: meccanico Corrente Nominale: 10 A. tipo di tensione di alimentazione: AC tensione di alimentazione: da 88 a 121 V. carico max. lampada a incandescenza: 900 W. Grado di protezione: IP20


