FINDER SPA - FIN260482304000 RELE AD IMPULSI INCASSO ECCIT SEP XNO 1 - 260482304000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8012823460567
Codice prodotto
FIN260482304000
Cod. produttore
260482304000
Produttore
FIN
Relè ad impulsi N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgNi Montaggio: incassato funzione: meccanico Corrente Nominale: 10 A. tipo di tensione di alimentazione: AC tensione di alimentazione: da 184 a 253 V. caricomax. lampada a incandescenza: 800 W. Grado di protezione: IP20


