FINDER SPA - FIN260380124000 RELE AD IMPULSI INCASSO ECCIT SEP XNO 1 - 260380124000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 10 A
Tensione di alimentazione - 9.6...13.2 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Confezione
10 PZ
EAN
8012823460420
Codice prodotto
FIN260380124000
Cod. produttore
260380124000
Produttore
FIN
Corrente nominale:
10 A
Tensione di alimentazione:
9.6...13.2 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Funzione:
Meccanico
Tipo di montaggio:
Incassato
Numero contatti di commutazione:
0
Carico max. lampada a incandescenza:
800 W


