FINDER SPA - FIN260380120000 RELE AD IMPULSI PANNELLO 1NO+1NC 10A - 260380120000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
8012823003962
Codice prodotto
FIN260380120000
Cod. produttore
260380120000
Produttore
FIN
Relè ad impulsi N°contatti: 1 NO + 1 NC Materiale contatti: AgNi Montaggio: incassato funzione: meccanico corrente di dimensionamento: 10 A. tipo di tensione di alimentazione: AC tensione di alimentazione: da 9.6 a 13.2 V. carico max. lampada a incandescenza: 800 W. Grado di protezione: IP20

Un prodotto FINDER SPA
Scopri la serie FINDER SPA