FINDER SPA - FIN260280124000 RELE AD IMPULSI INCASSO ECCIT SEP XNO 1 - 260280124000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
8012823460345
Codice prodotto
FIN260280124000
Cod. produttore
260280124000
Produttore
FIN
Relè ad impulsi N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgNi Montaggio: incassato funzione: meccanico Corrente Nominale: 10 A. tipo di tensione di alimentazione: AC tensione di alimentazione: da 9.6 a 13.2 V. carico max. lampada a incandescenza: 800 W. Grado di protezione: IP20


