pagina iniziale

FINDER SPA - FIN227402301310 CONTATTORE 32A 4 CONTATTI 52MM - 227402301310

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN227402301310 CONTATTORE 32A 4 CONTATTI 52MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale - 32 A

  • Tensione di azionamento nominale - 195.5...253 V

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 4

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Tensione d'esercizio nominale - 230...230 V

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

43 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012823428550

Codice prodotto

FIN227402301310

Cod. produttore

227402301310

Produttore

FIN

Corrente d'esercizio nominale:

32 A

Tensione di azionamento nominale:

195.5...253 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

4

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio nominale:

230...230 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Tipo di tensione di azionamento:

AC/DC

Cursore per commutazione manuale:

Carico max. lampada a incandescenza:

2500 W

Carico max. della lampada fluorescente:

700 VA

Dispositivi supplementari possibili:

Numero moduli DIN:

2

Senza ronzio:

no

Profondità di incasso:

60.8 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Contattori modulari Configurazione contatti: 4NO Materiale contatti: AgNi tensione d'esercizio nominale: 230 V. carico max. lampada a incandescenza: 2500 W. tipo di tensione di azionamento: AC/DC tensione di azionamento nominale: da 195.5 a 253 V. tipo di tensione d'esercizio: AC corrente d'esercizio nominale: 32 A. dispositivi supplementari possibili: sì Grado di protezione: IP 20 Optional: Indicatore meccanico

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA