pagina iniziale

FINDER SPA - FIN227400241710 CONTATTORE 32A 4 CONTATTI 52MM - 227400241710

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN227400241710 CONTATTORE 32A 4 CONTATTI 52MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale - 32 A

  • Tensione di azionamento nominale - 20.4...26.4 V

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 3

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Tensione d'esercizio nominale - 230...230 V

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8012823430829

Codice prodotto

FIN227400241710

Cod. produttore

227400241710

Produttore

FIN

Corrente d'esercizio nominale:

32 A

Tensione di azionamento nominale:

20.4...26.4 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

3

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio nominale:

230...230 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Tipo di tensione di azionamento:

AC/DC

Carico max. lampada a incandescenza:

2500 W

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Senza ronzio:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Contattori modulari Configurazione contatti: 3NO+1NC Materiale contatti: AgNi tensione d'esercizio nominale: 230 V. carico max. lampada a incandescenza: 2500 W. tipo di tensione di azionamento: AC/DC tensione di azionamento nominale: da 20.4 a 26.4 V. tipo di tensione d'esercizio: AC corrente d'esercizio nominale: 32 A. dispositivi supplementari possibili: sì Grado di protezione: IP 20 Optional: Indicatore meccanico