pagina iniziale

FINDER SPA - FIN227202301410 CONTATTORE 32A 2 CONTATTI 52MM - 227202301410

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN227202301410 CONTATTORE 32A 2 CONTATTI 52MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale - 230...230 V

  • Corrente d'esercizio nominale - 32 A

  • Tensione di azionamento nominale - 195.5...253 V

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Tipo di tensione di azionamento - AC/DC

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

43 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8012823428451

Codice prodotto

FIN227202301410

Cod. produttore

227202301410

Produttore

FIN

Tensione d'esercizio nominale:

230...230 V

Corrente d'esercizio nominale:

32 A

Tensione di azionamento nominale:

195.5...253 V

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tipo di tensione di azionamento:

AC/DC

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Carico max. lampada a incandescenza:

2500 W

Carico max. della lampada fluorescente:

700 VA

Cursore per commutazione manuale:

Numero moduli DIN:

2

Profondità di incasso:

60.8 mm

Dispositivi supplementari possibili:

Senza ronzio:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Contattori modulari Configurazione contatti: 2NC Materiale contatti: AgNi tensione d'esercizio nominale: 230 V. carico max. lampada a incandescenza: 2500 W. tipo di tensione di azionamento: AC/DC tensione di azionamento nominale: da 195.5 a 253 V. tipo di tensione d'esercizio: AC corrente d'esercizio nominale: 32 A. dispositivi supplementari possibili: sì Grado di protezione: IP 20 Optional: Indicatore meccanico

FINDER SPA

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA