FINDER SPA - FIN227200121310 CONTATTORE 32A 2 CONTATTI 52MM - 227200121310

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale - 32 A
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2
Tipo di tensione d'esercizio - AC
Tensione d'esercizio nominale - 230...230 V
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Confezione
10 PZ
EAN
8012823434254
Codice prodotto
FIN227200121310
Cod. produttore
227200121310
Produttore
FIN
Corrente d'esercizio nominale:
32 A
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tensione d'esercizio nominale:
230...230 V
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Tipo di tensione di azionamento:
AC/DC
Carico max. lampada a incandescenza:
2500 W
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
2
Senza ronzio:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto FINDER SPA
Scopri la serie FINDER SPA


