FINDER SPA - FIN226402304717 CONTATTORE 65A 4 CONTATTI 52MM - 226402304717

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale - 40 A
Tensione di azionamento nominale - 196...264 V
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 3
Tipo di tensione d'esercizio - AC
Tensione d'esercizio nominale - 400...400 V
Confezione
5 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
52 Kg CO₂-eq
EAN
8012823428529
Codice prodotto
FIN226402304717
Cod. produttore
226402304717
Produttore
FIN
Corrente d'esercizio nominale:
40 A
Tensione di azionamento nominale:
196...264 V
Numero contatti normalmente aperti (NA):
3
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tensione d'esercizio nominale:
400...400 V
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Tipo di tensione di azionamento:
AC/DC
Cursore per commutazione manuale:
no
Carico max. lampada a incandescenza:
5000 W
Carico max. della lampada fluorescente:
2000 VA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
3
Senza ronzio:
no
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):
2000 VA
Profondità di incasso:
61 mm
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
1500 VA
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto FINDER SPA
Scopri la serie FINDER SPA