pagina iniziale

FINDER SPA - FIN226401204610 CONTATTORE 65A 4 CONTATTI 52MM - 226401204610

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN226401204610 CONTATTORE 65A 4 CONTATTI 52MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale - 400...400 V

  • Corrente d'esercizio nominale - 40 A

  • Tensione di azionamento nominale - 102...138 V

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Tipo di tensione di azionamento - AC/DC

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8012823376578

Codice prodotto

FIN226401204610

Cod. produttore

226401204610

Produttore

FIN

Tensione d'esercizio nominale:

400...400 V

Corrente d'esercizio nominale:

40 A

Tensione di azionamento nominale:

102...138 V

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tipo di tensione di azionamento:

AC/DC

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Carico max. lampada a incandescenza:

5000 W

Carico max. della lampada fluorescente:

2000 VA

Numero moduli DIN:

3

Dispositivi supplementari possibili:

Senza ronzio:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Contattori modulari Configurazione contatti: 2 NO + 2 NC Materiale contatti: AgSnO2 tensione d'esercizio nominale: 400 V. carico max. lampada a incandescenza: 5000 W. carico max. della lampada fluorescente: 2000 VA. tipo di tensione di azionamento: AC/DC tensione di azionamento nominale: da 102 a 138 V. tipo di tensione d'esercizio: AC corrente d'esercizio nominale: 40 A. dispositivi supplementari possibili: sì Grado di protezione: IP 20 Optional: Indicatore meccanico

FINDER SPA

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA