pagina iniziale

FINDER SPA - FIN226400244610 CONTATTORE 65A 4 CONTATTI 52MM - 226400244610

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN226400244610 CONTATTORE 65A 4 CONTATTI 52MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale - 40 A

  • Tensione di azionamento nominale - 20.4...26.4 V

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Tensione d'esercizio nominale - 400...400 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

67 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012823376554

Codice prodotto

FIN226400244610

Cod. produttore

226400244610

Produttore

FIN

Corrente d'esercizio nominale:

40 A

Tensione di azionamento nominale:

20.4...26.4 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio nominale:

400...400 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Tipo di tensione di azionamento:

AC/DC

Cursore per commutazione manuale:

no

Carico max. lampada a incandescenza:

5000 W

Carico max. della lampada fluorescente:

2000 VA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Numero moduli DIN:

3

Senza ronzio:

no

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

2000 VA

Profondità di incasso:

62.3 mm

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

2000 VA

Grado di protezione (IP):

IP20

Contattori modulari Configurazione contatti: 2 NO + 2 NC Materiale contatti: AgSnO2 tensione d'esercizio nominale: 400 V. carico max. lampada a incandescenza: 5000 W. carico max. della lampada fluorescente: 2000 VA. tipo di tensione di azionamento: AC/DC tensione di azionamento nominale: da 20.4 a 26.4 V. tipo di tensione d'esercizio: AC corrente d'esercizio nominale: 40 A. dispositivi supplementari possibili: sì Grado di protezione: IP 20 Optional: Indicatore meccanico

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA