pagina iniziale

FINDER SPA - FIN224402304717 CONTATTORE 40A 4 CONTATTI 52MM - 224402304717

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN224402304717 CONTATTORE 40A 4 CONTATTI 52MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale - 400...400 V

  • Corrente d'esercizio nominale - 63 A

  • Tensione di azionamento nominale - 196...264 V

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Tipo di tensione di azionamento - AC/DC

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

86 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012823428505

Codice prodotto

FIN224402304717

Cod. produttore

224402304717

Produttore

FIN

Tensione d'esercizio nominale:

400...400 V

Corrente d'esercizio nominale:

63 A

Tensione di azionamento nominale:

196...264 V

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tipo di tensione di azionamento:

AC/DC

Numero contatti normalmente aperti (NA):

3

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Carico max. lampada a incandescenza:

4000 W

Carico max. della lampada fluorescente:

1500 VA

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

1500 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

1000 VA

Cursore per commutazione manuale:

no

Numero moduli DIN:

3

Profondità di incasso:

61 mm

Dispositivi supplementari possibili:

Senza ronzio:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Contattori modulari Configurazione contatti: 3NO + 1NC Materiale contatti: AgSnO2 tensione d'esercizio nominale: 400 V. carico max. lampada a incandescenza: 4000 W. carico max. della lampada fluorescente: 1500 VA. tipo di tensione di azionamento: AC/DC tensione di azionamento nominale: da 196 a 264 V. tipo di tensione d'esercizio: AC corrente d'esercizio nominale: 63 A. dispositivi supplementari possibili: sì Grado di protezione: IP 20 Optional: Indicatore meccanico

FINDER SPA

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA